- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温湿度計 屋外用のおすすめ人気ランキング
温湿度計 屋外用のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新110件の「温湿度計 屋外用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用 湿度計 温度計」、「温湿度計 デジタル 防水」、「屋外 温度計 防水」などの商品も取り扱っております。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品
取付金具、ネジ付き
寸法(mm)
Φ140×152×31
質量(g)
約215(箱含む)
電源
不要
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×31×152
設置方法
壁掛け
設置方式
壁掛け
温湿度表示
0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雨
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目
熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード
【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所
屋内
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
外部センサー付属で外部の温度測定も可能。
アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲
(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH
付属品
OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)
質量(g)
154
電源
単4電池(1.5V)×1
精度
(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)
分解能(℃)
0.1(IN/OUT)
サンプリング
約10秒/回
使用環境
(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用時)
保存環境
(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)
アズワン品番
64-3728-94
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)
-30~60
測定間隔
約1分
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。
トラスコ品番
160-6375
セット内容
室外センサーコード:約3m
幅(mm)
73
高さ(mm)
84
質量(g)
91
奥行(mm)
16
電源
単4乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)
IN:-10~50/OUT:-20~70
測定対象
冷蔵庫内等の温度管理
センサーコード長(m)
屋外:約3
最小表示(℃)
温度:0.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)
±2
材質
本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
Φ106×43
質量(g)
80
測定範囲(℃)
-40~50
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性
防水
材質
本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)
217×64×19
質量(g)
146
電源
単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示
数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)
-10~50
精度(℃)
0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級
IPX4
測定間隔
10秒
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)
内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
表示項目
温度、湿度、時刻
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~50℃)
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電源
不要
湿度測定範囲(%)
20~90
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)
150
本体寸法(mm)
Φ156×30
精度
(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛
(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方法
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。
材質
本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)
160
1目盛
温度は2℃、湿度は5%
温度精度
-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃
寸法(Φ×mm)
156×38
湿度精度
35%~75%±7%、それ以外±10%
材質
PS樹脂(塗装仕上)
タイプ
掛
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
PS
寸法(mm)
Φ140×30
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)
PS
質量(g)
約120
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛
温度1℃/湿度2%
分解能
温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×30×140
最小目盛
1℃
最小目盛(℃)
1
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ140×30
温度表示方式
アナログ
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様
子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり
セット内容
本体1台+子機1台
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
電源
単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)
表示
湿度範囲(%):10~99
湿度センサー
抵抗式湿度センサ
液晶サイズ
128×62mm
表示チャンネル数
1~3
表示範囲(℃)
0.0~50.0
保証期間
1年
警告
熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階
測定間隔
10秒
周波数(MHz)
子機:315
防水仕様
子機:IPX4
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1